Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0041 Herst.-Nr.: AU0041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Gehäusematerial: Aluminium Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: USB B Micro-Buchse;USB C-Stecker Ausführung: USB 2.0;USB 3.0 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,92* | € 1,52* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,25* | € 2,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,04* | € 2,58* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 3,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,23* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|