Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; USB 2.0; D-Sub 9pin Stecker,USB C-Stecker; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter; USB 2.0; D-Sub 9pin Stecker,USB C-Stecker; 1,2m
Konverter; USB 2.0; D-Sub 9pin Stecker,USB C-Stecker; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-AU0051
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Anschlusskabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Konverter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,2m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Betriebssystem: Linux;Windows 7;Windows 8;Windows 10;Mac OS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.