Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; HSS-Schnellarbeitsstahl; Etui; Holz; 6Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrset; HSS-Schnellarbeitsstahl; Etui; Holz; 6Stk.
Bohrset; HSS-Schnellarbeitsstahl; Etui; Holz; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-AV-08013
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV08013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Hersteller: AVIT
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkzeuganwendung: Holz
Verpackungs-Art: Etui
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Bohrerdurchmesser: 16mm;20mm;25mm;13mm;22mm;32mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 12,33*
1
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,34*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,11*
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 14,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.