Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 4pin Buchse,Jacka 3,5mm 4pin Stecker; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm 4pin Buchse,Jacka 3,5mm 4pin Stecker; 0,5m
Kabel; Jack 3,5mm 4pin Buchse,Jacka 3,5mm 4pin Stecker; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-AVK-181-050WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anwendung: iPad;iPhone;iPod
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 2,6mm
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jacka 3,5mm 4pin Stecker;Jack 3,5mm 4pin Buchse
Ausführung: stereo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
505
€ 9,90*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,50*
€ 3,50*
ab € 30,74*
€ 42,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59526
ab € 1,97*
Zubehör
Goobay
79126
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.