Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN48; Unterbr. Außen: 41; Cmp: 3; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DB48-E/6LX
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DB48-E/6LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,4mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VQFN48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C x2;UART x5
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41/40
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 18
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
#Werbeaktionen: aac_202202;Microchip_202309_lp
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 41
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 4
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 122 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.