Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; 3A/30VDC; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; 3A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; 3A/30VDC; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-AVT32543AT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT32543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: AgNi
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,39N
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: AVT3
Anzahl Positionen: 2
Kontaktbelastbarkeit AC @L: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @L: 2A / 30V DC
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,19*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.