Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; 3A/30VDC; mit Hebel; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; 3A/30VDC; mit Hebel; SPDT
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; 3A/30VDC; mit Hebel; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-AVT38323AT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT38323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: AgNi
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,12N
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: AVT3
Anzahl Positionen: 2
Kontaktbelastbarkeit AC @L: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @L: 2A / 30V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.