Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich; Stecker; 2P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich; Stecker; 2P+PE
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich; Stecker; 2P+PE
Artikel-Nr.:
     2805-AWA-LKBBK
Hersteller:
     TIMEX-ELEKTRO
Herst.-Nr.:
     AWA-ŁKB CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TIMEX-ELEKTRO
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: beleuchtet;rund;Uni-Schuko
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.