Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich; Stecker; 2P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich; Stecker; 2P+PE
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich; Stecker; 2P+PE
Artikel-Nr.:
     2805-AWA-LKGY
Hersteller:
     TIMEX-ELEKTRO
Herst.-Nr.:
     AWA-ŁK PO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TIMEX-ELEKTRO
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: beleuchtet;rund;Uni-Schuko
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.