Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; männlich; PIN: 10; mit Auswerfer; IDC; für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; männlich; PIN: 10; mit Auswerfer; IDC; für Flachkabel
Stecker; IDC; männlich; PIN: 10; mit Auswerfer; IDC; für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-AWHP-10P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1012-10LNN0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 10 polig
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Steckverbinder-Variante: mit Auswerfer
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 182 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 546 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.