Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 47mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 47mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-351
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 55x90x46mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 47mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;1kA;10mA...40A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;10MΩ;0,4kΩ
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz;99,99kHz;9,999Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF;4nF
Diodentest: 1,4V
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 4 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.