Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; LCD; Abtasten: 1x/s; -10÷50°C; 0÷100%RH; 0,1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; LCD; Abtasten: 1x/s; -10÷50°C; 0÷100%RH; 0,1°C
Thermohygrometer; LCD; Abtasten: 1x/s; -10÷50°C; 0÷100%RH; 0,1°C
Artikel-Nr.:
     2805-AX-5001
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
thermo hygrometer
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 121x60x30mm
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Standardausstattung: Schutzhülle;Armband
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/MITTEL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Gewicht mit Batterie: 180g
Abtasten: 1x/s
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -10...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit;Taupunkt
Batterie/Akku: Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.