Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LCD; 5 Ziffern (80000); Abtasten: 4x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; LCD; 5 Ziffern (80000); Abtasten: 4x/s; True RMS
Tischmultimeter; LCD; 5 Ziffern (80000); Abtasten: 4x/s; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-AX-8455
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-8455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Luftfeuchtigkeit max.: 75%
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Abmessungen: 225x100x368mm
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: RS232-Kabel;Tropfensonde Typ K;Versorgungsleitung;Messleitung
Zusatzfunktionen: Rechtecksgenerator
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);gleichzeitige Anzeige von 2 Messungen;AUTO HOLD
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<60Ω
Abtasten: 4x/s
Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich: -50...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 23 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dBm;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 20A;8A;80mA;800mA
Widerstandsmessbereich: 800Ω;8kΩ;80kΩ;800kΩ;8MΩ;80MΩ
DC Strommessbereich: 20A;8A;80mA;800mA
DC Spannungsmessbereich: 800V;1kV;80mV;800mV;8V;80V
AC Spannungsmessbereich: 750V;80mV;800mV;8V;80V
Frequenzbereichsmessung: 999,99Hz;9,9999kHz;99,999kHz;999,99kHz;99999mHz;8MHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;1nF;10nF;100nF;1µF;10µF
Software: kompatibel mit Windows 10;kompatibel mit Windows 2000;kompatibel mit Windows 7;kompatibel mit Windows NT;kompatibel mit Windows Vista;kompatibel mit Windows XP;kompatibel mit Windows 98
Parameter anzeigen: 5 Ziffern (80000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,05%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 50 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 50 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.