Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel für Inspektionskamera; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel für Inspektionskamera; L: 3m
Verlängerungskabel für Inspektionskamera; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-AX-BC3
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-BC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AXIOMET
Leitungslänge: 3m
Mess Zubehörs-Typ: Verlängerungskabel für Inspektionskamera
Passendes Zubehör: AX-B250
Sondendurchmesser: 17mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.