Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; spitz; 10A; schwarz; Isolation: Polyamid; 4mm; Ø: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; spitz; 10A; schwarz; Isolation: Polyamid; 4mm; Ø: 4mm
Messgreifer; spitz; 10A; schwarz; Isolation: Polyamid; 4mm; Ø: 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-CP-03-B
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-CP-03-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Messing/Stahl
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Max. Leitungsdurchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 136mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: spitz
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.