Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Zange; 10A; schwarz; Ber.Halt: max.4mm; 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Zange; 10A; schwarz; Ber.Halt: max.4mm; 4mm
Messgreifer; Zange; 10A; schwarz; Ber.Halt: max.4mm; 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-CP-07-B
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-CP-07-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 155mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Zange
Greifbereich: max. 4mm
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.