Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 50MHz; 500Msps (in Echtzeit); 32kpts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 50MHz; 500Msps (in Echtzeit); 32kpts
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 50MHz; 500Msps (in Echtzeit); 32kpts
Artikel-Nr.:
     2805-AX-DS1052CFM
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-DS1052CFM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 50mhz
oszilloskop
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 323,1x135,6x157mm
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 20;eingebaute schnelle Fourier-Transformation FFT mit Algorithmus-Wahl: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular;Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Digitalfilter;Eingangs- und FFT -Transformatorverlauf auf geteiltem Bildschirm sichtbar;automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 500Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Anstiegssignal
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Außensignal;Stromquelle
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Band: 50MHz
Anstiegszeit: 7ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...10V/div
Zeitbasis: 5n...50s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 32kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,29*
€ 421,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.