Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 2,5x/s; VAC: 1÷750V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 2,5x/s; VAC: 1÷750V
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 2,5x/s; VAC: 1÷750V
Artikel-Nr.:
     2805-AX-T2400
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-T2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 200x92x50mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Dokumentation;Koffer
Sicherung: Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Sperren der Messspannung;Nullung der Anzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Gewicht mit Batterie: 700g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<35Ω
Abtasten: 2,5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Aufbewahrungstemperatur: -10...60°C
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Widerstandsfähigkeit
Messspannung: 500V DC;1kV DC;250V DC;125V DC
Widerstandsmessbereich: 10mΩ...40Ω;0,4kΩ
DC Spannungsmessbereich: 1...1000V
AC Spannungsmessbereich: 1...750V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Isolationswiderstandsmessbereich: 4GΩ;40MΩ;400MΩ;0,125...4MΩ
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+3 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(2% + 10digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.