Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; (5000); True RMS AC+DC; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; (5000); True RMS AC+DC; Bel: ja
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; (5000); True RMS AC+DC; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-AX-TI220
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-TI220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie GR03 AAA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 200x100x40mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Standardausstattung: Schutzhülle;Sonde für Temperaturmessung;Messaufsätze;2 Stk. Krokodilklemmen
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Überlastungsschutz;große Auswahl an Testspannungen;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Gewicht mit Batterie: 560g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<25Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -40...537°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC+DC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...400Hz
Messspannung: 1kV;500V;250V;50V
AC Strommessbereich: 0,1...500µA;50mA;5mA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ;100mΩ...500Ω
DC Strommessbereich: 5mA;50mA;500mA;0,1...500µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;5V;50V;500V;0,1...500mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;5V;50V;500V;0,1...500mV
Frequenzbereichsmessung: 1mHz...5Hz;2MHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;10pF...50nF;1mF
Diodentest: 0,7mA @2,5V
Batterie/Akku: Batterie GR03 AAA 1,5V x6
Isolationswiderstandsmessbereich: 100MΩ;0,05...0,1MΩ;0,25MΩ;0,5MΩ;1MΩ;10MΩ;2GΩ
Parameter anzeigen: (5000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 4 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+5 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1,5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.