Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 80A; Pole: 2; Charakt: D; 25kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-AZ-2-D80
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AZ-2-D80
EAN/GTIN:
     4015082118235
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 80A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 2,5...50mm2
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Herstellerserie: AZ
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 179,35*
€ 200,68*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 174,87*
€ 201,79*
1
Frei Haus
ab € 190,35*
€ 220,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 177,50*
€ 222,59*
1
Frei Haus
ab € 199,64*
€ 230,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.