Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 63A; Pole: 3+N; Charakt: D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-AZ-3N-D63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AZ-3N-D63
EAN/GTIN:
     4015082118211
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 2,5...50mm2
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Herstellerserie: AZ
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: MCB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 291,68*
€ 337,07*
1
Frei Haus
ab € 292,78*
€ 338,64*
1
Frei Haus
ab € 307,04*
€ 353,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 287,52*
€ 357,36*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 315,48*
€ 365,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212059
ab € 30,79*
Zubehör
Eaton
212061
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.