Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; 50A; AZ21501; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ21501-1CET-24DEF
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ21501-1CET-24DEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -55...85°C
Äußere Abmessungen: 32,5x27,6x20,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 384Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 50A / 240V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: AZ21501
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,5W
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 300V AC
Kontaktstrom max.: 50A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.664,172*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,84908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.786,347*
€ 2.125,75293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.771,695*
€ 2.108,31705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.721,097*
€ 2.048,10543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.691,208*
€ 2.012,53752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.664,172*
€ 1.980,36468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.