Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; 40A; AZ2501P; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ2501P1-1C-24D
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ2501P1-1C-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 39,3x15,3x30,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 277V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: bistabil;Leistung
Relaisserie: AZ2501P
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 40A
Bauart: eine Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 4,32315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.843,712*
€ 2.194,01728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.829,62*
€ 2.177,2478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.781,392*
€ 2.119,85648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.753,22*
€ 2.086,3318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.729,26*
€ 2.057,8194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.