Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 50A; AZ2501P


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ2501P2-1A-12D
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ2501P2-1A-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 39,3x15,3x30,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO
Spulenwiderstand: 48Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 50A / 277V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: bistabil;Leistung
Relaisserie: AZ2501P
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,9W
Schaltspannung: max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 50A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Bauart: eine Spule
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 12v, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.799,112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 4,49778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.915,18*
€ 2.279,0642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.904,94*
€ 2.266,8786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.854,30*
€ 2.206,617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.824,34*
€ 2.170,9646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.799,112*
€ 2.140,94328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.