Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 40A; AZ2800


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ2800-2AE-12DE
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ2800-2AE-12DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: Panel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 68,6x34,5x26,4mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 86Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: AZ2800
Spulennennspannung: 12V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 40A
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 12v, leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.149,632*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 5,37408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.248,212*
€ 2.675,37228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.238,212*
€ 2.663,47228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.191,04*
€ 2.607,3376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.164,792*
€ 2.576,10248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.149,632*
€ 2.558,06208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.