Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; AZ2800


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ2800-2AE-24DE
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ2800-2AE-24DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: Panel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 68,6x34,5x26,4mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 350Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: AZ2800
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 40A
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.205,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 5,51495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.329,792*
€ 2.772,45248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.310,26*
€ 2.749,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.247,712*
€ 2.674,77728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.214,00*
€ 2.634,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.205,98*
€ 2.625,1162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.