Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 240VAC; 40A; AZ2850


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ2850-2AE-240AE
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ2850-2AE-240AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...65°C
Äußere Abmessungen: 52,6x34,8x26,4mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 3,8kΩ
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: AZ2850
Spulennennspannung: 240V AC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 40A
Weitere Suchbegriffe: ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.385,192*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 5,96298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.537,86*
€ 3.020,0534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.521,96*
€ 3.001,1324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.448,872*
€ 2.914,15768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.409,56*
€ 2.867,3764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.385,192*
€ 2.838,37848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.