Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; AZ2850; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZ2850-2AE-24DE
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZ2850-2AE-24DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 52,6x34,8x26,4mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 350Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: AZ2850
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 40A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.967,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 4,91755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.096,352*
€ 2.494,65888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.078,892*
€ 2.473,88148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.021,30*
€ 2.405,347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.989,172*
€ 2.367,11468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.967,02*
€ 2.340,7538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.