Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 150A; AZDC105


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZDC105-1AH-12DT
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     AZDC105-1AH-12DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...65°C
Äußere Abmessungen: 47,6x40x45,1mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 45Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 150A / 60V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: AZDC105
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,8W
Schaltspannung: max. 60V DC
Kontaktstrom max.: 150A
Zusatzfunktionen: magnetischer Lichtbogenstrahl
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 12v, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.992,11*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 19,96844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.171,91*
€ 6.154,5729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.144,63*
€ 6.122,1097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.038,67*
€ 5.996,0173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.992,11*
€ 5.940,6109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.