Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; IP20; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-AZF-3
Hersteller:
     POLLIN
Herst.-Nr.:
     AZF-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: POLLIN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -15...45°C
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Ausgangsspannung: 230V AC
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall;Spannungsabfall
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Herstellerserie: AZF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLLIN:
POLLIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.