Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M1,4; D=3,8mm; h=0,3mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M1,4; D=3,8mm; h=0,3mm; A2 Edelstahl
Unterlegscheibe; rund; M1,4; D=3,8mm; h=0,3mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.4/BN670
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1421409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,3mm
Gewinde: M1,4
Außendurchmesser: 3,8mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 670
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.