Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,5mm; L. Niete: 2,5mm; BN 572


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,5mm; L. Niete: 2,5mm; BN 572
Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,5mm; L. Niete: 2,5mm; BN 572
Artikel-Nr.:
     2805-B1.5X2.5/BN572
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1217976
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
BN Norm: BN 572
DIN Norm: DIN 7340A
Nietlänge: 2,5mm
Nietendurchmesser: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.