Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,5mm; L. Niete: 8mm; BN 572


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,5mm; L. Niete: 8mm; BN 572
Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,5mm; L. Niete: 8mm; BN 572
Artikel-Nr.:
     2805-B1.5X8/BN572
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1218042
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
BN Norm: BN 572
DIN Norm: DIN 7340A
Nietlänge: 8mm
Nietendurchmesser: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.