Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x2; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x2; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Schraube; M1,6x2; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X2/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1210165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 2mm
Gewinde: M1,6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.