Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x3; 0,35; Kopf: Zylinder; Phillips; PH0; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x3; 0,35; Kopf: Zylinder; Phillips; PH0; Stahl
Schraube; M1,6x3; 0,35; Kopf: Zylinder; Phillips; PH0; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X3/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1479539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 3mm
Gewinde: M1,6
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,1mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH0
Gewindesteigung: 0,35
Gewinde + Länge - #Suche: M1,6x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.