Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x3; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x3; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Schraube; M1,6x3; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X3/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1243683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 3mm
Gewinde: M1,6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.