Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x5; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x5; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Schraube; M1,6x5; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X5/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1243705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M1,6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.