Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x5; 0,35; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH0; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x5; 0,35; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH0; A2 Edelstahl
Schraube; M1,6x5; 0,35; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH0; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X5/BN661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5512816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M1,6
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 0,96mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 661
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH0
Gewindesteigung: 0,35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.