Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x6; 0,35; Kopf: Zylinder; Phillips; PH0; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x6; 0,35; Kopf: Zylinder; Phillips; PH0; Stahl
Schraube; M1,6x6; 0,35; Kopf: Zylinder; Phillips; PH0; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X6/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1479563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048 2,5x6
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M1,6
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,1mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH0
Gewindesteigung: 0,35
Weitere Suchbegriffe: iso 7048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.