Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M1; D=2,5mm; h=0,3mm; Stahl; DIN 433; BN 726


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M1; D=2,5mm; h=0,3mm; Stahl; DIN 433; BN 726
Unterlegscheibe; rund; M1; D=2,5mm; h=0,3mm; Stahl; DIN 433; BN 726
Artikel-Nr.:
     2805-B1/BN726
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1269429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 0,3mm
Gewinde: M1
Außendurchmesser: 2,5mm
Innendurchmesser: 1,1mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 726
DIN Norm: DIN 433
ISO Norm: ISO 7092
PN Norm: PN 82007
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.