Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; Senkkopf; M10; D=23mm; h=3,2mm; A2 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; Senkkopf; M10; D=23mm; h=3,2mm; A2 Edelstahl
Unterlegscheibe; Senkkopf; M10; D=23mm; h=3,2mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN2312
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2065983
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 3,2mm
Gewinde: M10
Außendurchmesser: 23mm
Innendurchmesser: 10,5mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 2312
DIN Norm: DIN 6796
Unterlegscheiben-Art: Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.