Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M10; D=20mm; h=2mm; A2 Edelstahl; DIN 125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M10; D=20mm; h=2mm; A2 Edelstahl; DIN 125A
Unterlegscheibe; rund; M10; D=20mm; h=2mm; A2 Edelstahl; DIN 125A
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN670
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1755552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 2mm
Gewinde: M10
Außendurchmesser: 20mm
Innendurchmesser: 10,5mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 670
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.