Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M10; D=30mm; h=2,5mm; Stahl; DIN 9021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M10; D=30mm; h=2,5mm; Stahl; DIN 9021
Unterlegscheibe; rund; M10; D=30mm; h=2,5mm; Stahl; DIN 9021
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN729
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1270052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 2,5mm
Gewinde: M10
Außendurchmesser: 30mm
Innendurchmesser: 10,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 729
DIN Norm: DIN 9021
ISO Norm: ISO 7093
PN Norm: PN 82030
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.