Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 113mm; Z: 40mm; BOCUBE; Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B100804PC-V0-7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 100804 PC-V0-7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 113mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: anthrazit
Gehäuseserie: BOCUBE
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.