Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x12; 1,5; Kopf: Zylinder; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M10x12; 1,5; Kopf: Zylinder; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink
Schraube; M10x12; 1,5; Kopf: Zylinder; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B10X12/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1119605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 6mm
Kopfdurchmesser: 16mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 2,5mm
Gewindesteigung: 1,5
Gewinde + Länge - #Suche: M10x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.