Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x16; 1,5; Kopf: Zylinder; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M10x16; 1,5; Kopf: Zylinder; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink
Schraube; M10x16; 1,5; Kopf: Zylinder; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B10X16/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1119621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 6mm
Kopfdurchmesser: 16mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 2,5mm
Gewindesteigung: 1,5
Gewinde + Länge - #Suche: M10x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,85966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.239,79*
€ 1.475,3501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.213,24*
€ 1.443,7556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.041,82*
€ 1.239,7658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 885,40*
€ 1.053,626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 859,66*
€ 1.022,9954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.