Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 10x180; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B10X180/BN20594
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3668361
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 180mm
Gewinde: 10
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 9,1mm
Kopfdurchmesser: 18,4mm
BN Norm: BN 20594
Formgröße: TX40
Gewinde + Länge - #Suche: 10x180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,19*
€ 62,1061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,04*
€ 60,7376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.