Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 10x240; Kopf: Senkkopf; Torx®; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B10X240/BN21601
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3792716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx senkkopf
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 240mm
Gewinde: 10
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 18,6mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 21601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,66*
€ 355,4054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,02*
€ 351,0738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,48*
€ 306,4012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,00*
€ 257,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,01*
€ 234,4419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.