Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 500mA; 500VAC; 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 500mA; 500VAC; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; aM; 500mA; 500VAC; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10X38T-0.5A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     440000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 0,5A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Anwendung der Sicherungen: Gehäuse Motorstarter
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.