Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M10x50; 1,5; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M10x50; 1,5; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 10mm
Ringschraube; M10x50; 1,5; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10X50/BN1940
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1111000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 10mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 1940
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,89*
€ 96,2591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.